{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 8 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SRGCR/L 2020K08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.T 0803 | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 14,7 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 29 | |
Kut rezne oštrice κ | 30 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260607 20/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059507 | |
Broj proizvođača | 260607 20/08 |