Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/08mm

Artikl br.: 260607 25/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRGCR/L 2525M08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.T 0803
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 19,8 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 29
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514
Broj proizvođača 260607 25/08

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu