{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A12L SDQCR/L07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 15 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 8 mm | |
Stezna visina L2 | 11 mm | |
Duljina glave L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260331 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406576950 | |
Broj proizvođača | 260331 12/07 |