{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25R SCLCR/L09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 27 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13,5 mm | |
Stezna visina L2 | 23 mm | |
Duljina glave L1 | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260031 25/09 | |
EAN / GTIN | 4062406576745 | |
Broj proizvođača | 260031 25/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |