{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | MS | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252114 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472338 | |
Broj proizvođača | TJV08632 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN. G 080408, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi
16,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
705 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
584 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.994 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
558 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.363 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.902 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | kontinuirano | lagano prekinuto | kontinuirano | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | CA6525 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |