WN. G 080408 CA315

Artikl br.: 252114 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,49 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,75 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica KG
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 350 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252114 CA315
EAN / GTIN 4960664800186

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno