{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PDL010 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | AH | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min - 600 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252114 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848584 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
WN. G 080408, Vrsta: PDL010
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
37,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | fina obrada | fina obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | PDL010 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Tolerancija | G | M | M |