WN. G 080408, Vrsta: CA510

Artikl br.: 252114 CA510
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA510
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PS
Tolerancija M
Dubina reza ap 1 mm - 3,8 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252114 CA510
EAN / GTIN 4960664700486
Broj proizvođača TAA08551

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


WN. G 080408, Vrsta: CA510

WN. G 080408, Vrsta: CA510

na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
16,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.660 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PS SM
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Glavna primjena P P
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu