{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR015S | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | MU | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251824 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837588 | |
Broj proizvođača | TLJ07637 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Vrsta: PR015S
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
23,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
16,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagani prekid |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | S | N |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |