{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR005S | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MU | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251824 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836826 | |
Broj proizvođača | TLH07637 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Vrsta: PR005S
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
23,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Lomač odvojenih čestica | MU | TIM |
Glavna primjena | S | S |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |