VNMG 160408 CA315

Artikl br.: 251824 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMG 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica KG
Dubina reza ap 0,5 mm - 3,6 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251824 CA315
EAN / GTIN 4960664799961

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno