VNMG 160408, Vrsta: CA6525

Artikl br.: 251824 CA6525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMG 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA6525
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica MS
Dubina reza ap 0,75 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251824 CA6525
EAN / GTIN 4960664472161
Broj proizvođača TJV07632

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VNMG 160408, Vrsta: CA6525

VNMG 160408, Vrsta: CA6525

na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
23,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
766 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
563 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fina/gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada fina obrada
Uvjetovanost reza lagano prekinut lagano prekinuto lagani prekid lagani prekid
Dubina reza ap 0,75 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr
Glavna primjena M M MF M
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu