{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR015S | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MU | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251583 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837519 | |
Broj proizvođača | TLJ06286 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR015S
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
13,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
813 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Lomač odvojenih čestica | MU | UM1 |
Glavna primjena | S | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |