TNMG 160408 CA6525

Artikl br.: 251583 CA6525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta CA6525
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza lagano prekinut
    Lomač odvojenih čestica MS
    Dubina reza ap 0,8 mm - 4 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min
    Broj zamjena/oštrica 6
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251583 CA6525
    EAN / GTIN 4960664472079
    Broj proizvođača TJV06282

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu