{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA315 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | KG | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 350 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251583 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664799732 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Vrsta: CA315
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
13,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Vrsta | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |