{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PV720 | |
Rezni materijal | Cermet | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PG | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 490 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251583 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725434 | |
Broj proizvođača | TLD06251 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Vrsta: PV720
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
12,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.007 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
570 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
669 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.412 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | lagano prekinut | kontinuirano | snažno prekinuto | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Vrsta | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |