{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PDL010 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | AH | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min - 600 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251582 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848638 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 PDL010
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
30,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi
13,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | prevučena | bez prevlake |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | fina obrada |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | N | N |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |