{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA115P | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PMG | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251582 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664046324 |