{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251582 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472062 | |
Broj proizvođača | TJV06281 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 CA6525
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
13,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
669 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada | Fina obrada | |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | |
Vrsta | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 | |
Lomač odvojenih čestica | VM | MM | VM | VM | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Glavna primjena | M | M | M | M |