{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251542 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820747 | |
Broj proizvođača | 251542 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | kontinuirano | lagani prekid | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | VM | VM | MM | VM |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |