TNMG 160404 HU7305-1

Artikl br.: 251542 HU7305-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
434 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU7305-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica AM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 400 m/min - 700 m/min
Prevlaka bez prevlake
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251542 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749835
Broj proizvođača 251542 HU7305-1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu