{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251330 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780126 | |
Broj proizvođača | 251330 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
SNMG 150612, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Lomač odvojenih čestica | SG | SG | SR |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |