{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251330 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764188 | |
Broj proizvođača | 251330 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
SNMG 150612, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Lomač odvojenih čestica | SG | SG | SR |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |