SNMG 150612 HB7035-1

Artikl br.: 251330 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,10 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,75 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 150612
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta HB7035-1
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza snažno prekinuto
    Lomač odvojenih čestica SG
    Dubina reza ap 1,5 mm - 9 mm
    Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 260 m/min
    Broj zamjena/oštrica 8
    Fina/gruba obrada Gruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251330 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874559
    Broj proizvođača 251330 HB7035-1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu