SNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

Artikl br.: 251326 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SG
Dubina reza ap 1,5 mm - 9 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 375 m/min
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251326 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780119
Broj proizvođača 251326 HB7010-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

SNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Fina/gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM HM
Dubina reza ap 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm
Lomač odvojenih čestica SG SR SG
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu