Držač za tokarenje 40/19 mm

Artikl br.: 251110 40/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 40 mm
    Veličina pločice 19 mm
    Primjena desno
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača PSKNR/L 4040S19
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1906..
    Funkcionalna širina L4 50 mm
    Duljina glave L1 45 mm
    Ukupna duljina L 250 mm
    Podložna
    pločica
    259031 16
    Koljenasta poluga 259015 1
    Vijak koljenaste poluge 259018 1
    Garnitura opruga 259044 1
    Garnitura zatika za opruge 259047 1
    Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251110 40/19
    EAN / GTIN 4062406063153
    Broj proizvođača 251110 40/19

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu