{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 190612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251236 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764164 | |
Broj proizvođača | 251236 HB7020 |