{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 32 mm | |
Veličina pločice | 15 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PSKNR/L 3232P15 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1506.. | |
Funkcionalna širina L4 | 40 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Podložna pločica |
259031 37 | |
Koljenasta poluga | 259015 12 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 11 | |
Garnitura opruga | 259044 6 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 4 | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251110 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197656735 | |
Broj proizvođača | 251110 32/15 |