• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 190612, za grupu obradu

Artikl br.: 251368 CA025P

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 190612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica PH
Dubina reza ap 1 mm - 10 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Prevlaka CVD
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Grubo rezanje
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251368 CA025P
EAN / GTIN 4960664864836
Broj proizvođača TMH00243
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu