{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC8150 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3P | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120408-F3P IC8150 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250071 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319620 | |
Broj proizvođača | 5566812 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Vrsta: IC8150
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
17,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.277 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | IC8150 | HB7010-1 |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |