CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1

Artikl br.: 250060 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2.307 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250060 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779069
Broj proizvođača 250060 HB7010-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1

CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1

na zahtjev
Na zalihi
2.307 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.415 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) HM HM
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu