{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC8250 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | F3P | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 380 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250071 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319644 | |
Broj proizvođača | 5566814 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Vrsta: IC8250
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
17,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
988 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
614 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
617 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagano prekinuto | lagani prekid |
Vrsta | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |