{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC6015 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120408-F3M IC6015 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250071 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336443 | |
Broj proizvođača | 5567823 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Vrsta: IC6015
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
17,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
672 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Lomač odvojenih čestica | F3M | VS |
Glavna primjena | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |