Glava za razvrtanje VHM HPC H7 INOX prolazna rupa 17,201-X mm

Artikl br.: 239730 17,201-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
⌀-područje 17,201 mm - 18,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija bušenja H7
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Polustandardno da
Veličina prihvata 16 mm
Duljina rezne oštrice l 1 14 mm
Duljina glave l 26 mm
Broj oštrica Z 8
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239730 17,201-X
EAN / GTIN 4062406606558
Broj proizvođača 239730 17,201-X

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom finalno brušeni za dosjed IT7. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.
Koncentričnost sustava ≤ 5 µm (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.
S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za prolazne rupe.
Za HPC-/HSC razvrtanje.

Napomena:

Ukupna iskoristiva duljina = L1 (prihvat br. 239740 / 239745) + I (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).
Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Vrijeme dostave: 4 tjedana
Minimalna količina narudžbe: 1 komad
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu