{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Ukupna duljina L | 26,9 mm | |
Veličina prihvata | 10 mm | |
Duljina glave l | 13 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 2 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Odgovarajući stezni ključ br. 219987; br. 219986 | 8×3 | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izvedba drške | GARANT TopCut | |
maksimalna dubina reza ap maks kod punih utora | 1,4 | |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo |
Broj artikla | 210380 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523501 | |
Broj proizvođača | 210380 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za natražno glodanje 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
87,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 3 |
Ukupna duljina L | 26,9 mm | 30,1 mm |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tip | N | N |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo | Vijčano glodalo |