{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
⌀-područje | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 mm | |
Duljina glave l | 22 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239720 13,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606206 | |
Broj proizvođača | 239720 13,201-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |