Podesivi držač za unutarnje tokarenje

Artikl br.: 237642
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
Duljina D (L) 85 mm
Duljina 1 115 mm
⌀-područje 47,75 mm - 88,1 mm
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Broj proizvođača 237642

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 16 mm. S unutarnjim hlađenjem.
L = maksimalna duljina izvrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu