Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75−101,1 mm, Prihvat: HW63

Artikl br.: 237512 HW63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW63
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237512 HW63
EAN / GTIN 4045197608574
Broj proizvođača 237512 HW63

Opis

Izvedba:

Glava za fino tokarenje ER može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.
Proširivo s adapterom i WSP-držačem do ⌀ 152,1 mm.
Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u ⌀.
Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip CC..0602.
Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom CC..09T3.

Opseg isporuke:

1 glava vretena: br. 237513 HW63
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
br. 237634 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
br. 237640 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
br. 237642 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držač izmjenive pločice: br. 237645 za ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adapterom br. 237534 bis ⌀ 114,1 mm).
po 1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (ili CC..0602);
br. 260058 vel. CU7010 (ili CC..09T3).

Zamjenski dio:

Za br. 237630237642: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.
Za br. 237645; 237531; 237532: vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Preporuka:

Ako je moguće s izmjenjivim pločicama br. 237695237698.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237531 za proširenje na ⌀ raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom 237534).
Držač za izmjenjivu pločicu 237532 za proširenje na ⌀ raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom 237534).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu