Digitalni sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75−101,1 mm, Prihvat: HW63

Artikl br.: 237515 HW63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW63
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237515 HW63
EAN / GTIN 4062406114541
Broj proizvođača 237515 HW63

Opis

Izvedba:

S digitalnom glavom za istokarivanje br. 237516, digitalnom jedinicom za prikaz br. 237601, držačima za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.
Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica. Proširivo s adapterom i držačem WSP do ⌀ 152,1 mm. Točnost podešavanja od 0,01 mm / preko Nonius 0,002 mm u ⌀.
Preko digitalnih jedinica za prikaz 0,001 mm u Ø.

Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućom izmjenjivom pločicom ISO tip CC..0602.
Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom izmjenjivom pločicom ISO tip CC..09T3.

Opseg isporuke:

1 glava za istokarivanje: 237516 HW63
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
br. 237634 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
br. 237640 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
br. 237642 držač za unutarnje tokarenje ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 držač izmjenjive pločice: br. 237645 za ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(s adapterom br. 237534 do ⌀ 114,1 mm)
po 1 izmjeniva pločica: 260052 CU7010 (ili upotrijebiti CC..0602)
260058 CU7010 (ili upotrijebiti CC..09T3)
1 digitalna jedinica za prikaz: 237601

Zamjenski dio:

Za br. 237630237642: Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.
Za br. 237645; 237531; 237532: Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Preporuka:

Ako je moguće s izmjenjivim pločicama br. 237695 - 237698.

Napomena:

Držač izmjenjive pločice s adapterom (br. 237531; 237532; 237534) za proširenje na područje Ø do 152,1 mm: za pojedinačne proizvode pogledajte sustav za fino istokarivanje br. 237512.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu