Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Artikl br.: 237586 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat SK40
    Unutarnje hlađenje da
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 237586 SK40
    EAN / GTIN 4045197608413
    Broj proizvođača 237586 SK40

    Opis

    Izvedba:

    S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu. Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.
    postavljanje ⌀ s minimalnim povratnim hodom.
    Za ⌀ 9,75 – 88,1 mm

    Upotreba:

    Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa CC..0602...

    Opseg isporuke:

    1 glava za istokarivanje: br. 237591 SK40
    po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja)​: br. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    br. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 držač izmjenivih pločica za most: br. 237564 06
    1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

    Zamjenski dio:

    Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

    Preporuka:

    Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.