Držač za unutarnje tokarenje

Artikl br.: 237634
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
Duljina D (L) 72 mm
Duljina 1 105 mm
⌀-područje 19,75 mm - 25,1 mm
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237634
EAN / GTIN 4045197584236
Broj proizvođača 237634

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 16 mm. S unutarnjim hlađenjem.
L = maksimalna duljina izvrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu