{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 72 mm | |
Duljina izboja LA | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra | 25 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 18-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236630 24 | |
EAN / GTIN | 4047109100244 | |
Broj proizvođača | V44 72402 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Duljina drške Ls | 56 | 56 | 50 |
Korisna duljina L1 | 72 | 72 | 72 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 96 | 96 | 96 |