KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 18-110

Artikl br.: 236980 18-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304
Oznaka 18-110
Vrsta BK7710
Tip Aluminij; CuZn
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Broj proizvođača W29 18110.047710

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu