KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50 14 mm

Artikl br.: 236635 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 14
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ABS
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 42 mm
Duljina izboja LA 77 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra 15 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204 10-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236635 14
EAN / GTIN 4047109099463
Broj proizvođača V30 71403

Opis

Izvedba:

  • Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
  • Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera (± 0,1 mm u pravilu).
  • Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
  • 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
  • Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
  • ovisno o ⌀, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 − 239030).
  • Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o ⌀ do 1,5 mm.

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

  • Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.
  • Na upit − rezanje u lijevo; − 2×D, − drugi ⌀; − Posebne izvedbe − prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu