KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50 24 mm

Artikl br.: 236635 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Trigon®
    Nazivni ⌀ D 24
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška ABS
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Korisna duljina L1 72 mm
    Duljina izboja LA 107 mm
    ABS® ⌀ d 50 mm
    postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra 25 mm
    Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,5 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 18-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236635 24
    EAN / GTIN 4047109099609
    Broj proizvođača V30 72401

    Opis

    Izvedba:

    • Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
    • Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera (± 0,1 mm u pravilu).
    • Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
    • 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
    • Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
    • ovisno o ⌀, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010239030).
    • Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o ⌀ do 1,5 mm.

    Upotreba:

    S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

    Napomena:

    • Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.
    • Na upit − rezanje u lijevo; − 2×D, − drugi ⌀; − Posebne izvedbe − prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu