{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 96 mm | |
Duljina izboja LA | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra | 34 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 24-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236630 32 | |
EAN / GTIN | 4047109100527 | |
Broj proizvođača | V45 73202 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, ⌀ DC m7: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nazivni ⌀ D | 32 | 32 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Korisna duljina L1 | 96 mm | 96 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |