KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 17,5 mm

Artikl br.: 236630 17,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 17.5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 54 mm
za colni ⌀ 11/16 col
Duljina izboja LA 78 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Duljina drške Ls 56 mm
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra 18,5 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204 10-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236630 17,5
EAN / GTIN 4047109100145
Broj proizvođača V44 71752

Opis

Izvedba:

  • Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o ⌀ do 1,5 mm.
  • Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
  • Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera (± 0,1 mm u pravilu).
  • Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
  • 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
  • Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
  • ovisno o ⌀, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 − 239030).

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

  • Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.
  • Na upit − rezanje u lijevo; − 2×D, − drugi ⌀; − Posebne izvedbe − prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 17,5 mm

KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 17,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 1 1 1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204 10-... WOEX 030204 WOEX 030204
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ drške Ds 25 25 20
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)
Korisna duljina L1 54 54 54
Duljina izboja LA 78 78 78

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu