KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 31,5 mm

Artikl br.: 236615 31,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 31,5
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Korisna duljina L1 96 mm
    Duljina izboja LA 120 mm
    ⌀ drške Ds 40 mm
    Duljina drške Ls 68 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408 32-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236615 31,5
    EAN / GTIN 4047109277168
    Broj proizvođača U43 33150

    Opis

    Izvedba:

    • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
    • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
    • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
    • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Upotreba:

    • Kod vrlo teške strojne obrade.

    S izmjenivim pločicama br. 236605236610.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezne vijke (bez izmjenivih reznih pločica)

    Napomena:

    Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
    Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 31,5 mm

    KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 31,5 mm

    na zahtjev
    Dostupno za 2-3 tjedana
    0 dijelovi na zalihi
    585,12 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    14 dijelovi na zalihi
    451,56 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D 3×D
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje
    Nazivni ⌀ D 31,5 31,5
    Duljina drške Ls 68 68
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Strategija rezanja HPC HPC
    Duljina izboja LA 120 120

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu