{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 51 mm | |
Duljina izboja LA | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 12-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Broj proizvođača | U43 01700 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 17 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
436,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 51 | 51 | 54 |