KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 15,9 mm

Artikl br.: 236615 15,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 15,9
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Korisna duljina L1 48 mm
    Duljina izboja LA 64 mm
    ⌀ drške Ds 20 mm
    Duljina drške Ls 50 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 040204 10-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236615 15,9
    EAN / GTIN 4047109286733
    Broj proizvođača U43 01590

    Opis

    Izvedba:

    • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
    • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
    • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
    • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Upotreba:

    • Kod vrlo teške strojne obrade.

    S izmjenivim pločicama br. 236605236610.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezne vijke (bez izmjenivih reznih pločica)

    Napomena:

    Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
    Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu